Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-205-01 Pronssipalloventtiili Inline Solder 1 In | AB9NNY 2EEH6

APOLLO VALVES 70-205-01 Pronssipalloventtiili, 1 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AB9NNY Malli: 70-205-01Ristiviite: 2EEH6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliB16 messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Putken koko1"
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-203-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Juote x Juote1 / 2 "Koko-1 / 2 "-€41.29
APOLLO VENTTIILIT 70-204-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Juote x Juote3 / 4 "Standardi-3 / 4 "-€69.62
APOLLO VENTTIILIT 70-206-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Juote x Juote1.25 "Standardi-1.25 "-€149.81
APOLLO VENTTIILIT 70-207-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Juote x Juote1.5 "Standardi-1.5 "-€161.36
APOLLO VENTTIILIT 70-208-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Juote x Juote2"Standardi-2"-€172.33
APOLLO VALVES 7020645 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, pronssi, juotos, salpavipu ja mutteri | BY3RRV 7020645Juote--1 1/4 lbs.-Vähemmän vipua ja mutteria€107.33
APOLLO VENTTIILIT 7020649 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, pronssi, juote, koottu kuiva | BY3RRW 7020649Juote--1 1/4 lbs.-Kokoonpano kuiva€107.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-205-01 Pronssipalloventtiili, 1 tuuman juotos
€82.12 / yksikkö