Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAE6 dekantterilasi 600 ml polypropeenipakkaus 4 | AE8RLZ

APPROVED VENDOR 6FAE6 dekantterilasi 600 ml polypropeenia 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE8RLZ Malli: 6FAE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala muotoinen dekantterilasi
Koko600 ml
VäriValkoinen himmeä
Valmistumisen alaosastot50 ml
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriValmistumisen alaosastotMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAE3 dekantterilasi 50 ml polypropyleeniä - pakkaus 12 | AE8RLW 6FAE350 mlValkoinen himmeä5 mlpolypropeeni€38.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FAE4 Dekantterilasi 100 Ml polypropyleeni - pakkaus 12 | AE8RLX 6FAE4100 mlValkoinen himmeä10 mlpolypropeeni€31.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAE5 dekantterilasi 250 ml polypropyleeniä - 6 kpl pakkaus | AE8RLY 6FAE5250 mlValkoinen himmeä25 mlpolypropeeni€29.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAE7 dekantterilasi 1000 ml polypropyleeniä - 3 kpl pakkaus | AE8RMA 6FAE71000 mlValkoinen himmeä50 mlpolypropeeni€25.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAE8 dekantterilasi 2000 ml polypropyleeniä AE8RMB 6FAE82000 mlValkoinen himmeä100 mlpolypropeeni€22.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FAE9 Dekantterilasi 5000 Ml Polypropyleeni Pk 1 | AE8RMC 6FAE95000 mlValkoinen himmeä250 mlpolypropeeni€33.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAF0 Dekantterilasi 100 Ml polymetyylipenteeni - 12 kpl pakkaus | AE8RMD 6FAF0100 mlPoista valinta10 mlPolymetyylipenteeni€49.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAE6 dekantterilasi 600 ml polypropeenia 4 kpl
€30.06 / yksikkö