Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-102-01 Palloventtiili, 3/8 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AE9LHU 6KK48

APOLLO VALVES 70-102-01 palloventtiili, 3/8 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta F, Vipukahva, FNPT

Varastossa
Tuote: AE9LHU Malli: 70-102-01Ristiviite: 6KK48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallon viimeistelyKromattu
PallomateriaaliPronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
KehotyyppiLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Grip-materiaaliVinyyli
Käsittele viimeistelySinkitty
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Kokonaispituus2"
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
Tiivistemateriaalipolytetrafluorieteeni
Istuimen materiaalipolytetrafluorieteeni
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 astetta 450 asteeseen. F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 70-102-01 pronssipalloventtiiliä käytetään putkistoissa ja teollisissa sovelluksissa nestevirtauksen ohjaamiseen putkien läpi. Pienen kokonsa ja luotettavan sulkukykynsä ansiosta tämä venttiili tarjoaa tehokkaan nesteenhallinnan järjestelmissä, joissa tilaa on rajoitetusti, mikä varmistaa turvallisen ja kontrolloidun nesteen virtauksen.

Ominaisuudet:

  • Tässä pronssisessa palloventtiilissä on kromattu pallo kestävyyden, korroosionkestävyyden ja tasaisen toiminnan lisäämiseksi sen käyttöiän pidentämiseksi.
  • Siinä on puhalluksenkestävä varsi, joka estää varren puhaltamisen korkean paineen vuoksi turvallisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi.
  • Tässä venttiilissä on RPTFE-tiivisteet ja tiivisteholkin rengas parantamaan tiivistysominaisuuksia ja vähentämään vuotoriskiä.
  • Se on varustettu säädettävällä tiivisteholkilla, joka helpottaa huoltoa ja säätöjä seisokkien minimoimiseksi.
  • Tämän Apollo 70-102-01 palloventtiilin putken koko on 3/8 tuumaa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Siinä on lisäksi teräksiset vipumutterit, joissa on sinkitty pinta, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden, tiukan otteen ja korroosionkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Apollo 70-120 pronssipalloventtiiliä?

A.

  • Sulje venttiili ja sulje ylävirran eristysventtiilit.
  • Vapauta paine tarvittaessa.
  • Pyyhi venttiilin ulkopinta lian ja roskien poistamiseksi.
  • Tarkista, että kahva toimii sujuvasti.
  • Levitä voiteluaine karaan ja liikkuviin osiin.
  • Käytä venttiiliä tasaisen liikkeen ja asianmukaisen tiivistyksen varmistamiseksi.
  • Tarkista korroosion, vuotojen tai vaurioiden varalta.
  • Avaa venttiili hetkeksi huuhteleksesi roskat tarvittaessa.
  • Kokoa venttiilin osat uudelleen, jos ne on purettu.
  • Avaa venttiili kokonaan ja palauta ylävirran eristysventtiilit.
  • Tarkista säännöllisesti vuotojen, jäykkyyden tai ongelmien varalta.

K. Kuinka määritän vuodot tässä pronssisessa palloventtiilissä?

A.

  • Eristä venttiili sulkemalla se ja sulkemalla ylävirran eristyskohdat.
  • Tarkasta silmämääräisesti venttiilin runko, liitännät ja ympäröivät alueet kosteuden tai tippumisen varalta.
  • Kuuntele sihisevää ääntä tai ilmaa/kaasua, jotka voivat viitata vuotoon.
  • Levitä saippuavesiseosta venttiilien liitäntöihin ja liitoksiin ja etsi vuotoja osoittavia kuplia.
  • Lisää järjestelmän painetta hieman ja tarkkaile painehäviöitä, jotka voivat viitata vuotoon.
  • Avaa venttiili osittain ja tarkkaile pallon istuinaluetta vuotojen varalta suljetun asennon ympärillä.
  • Toista testit eri asennoissa varmistaaksesi vuodot perusteellisesti.
  • Jos vuotoja löytyy, korjaa ongelma ja varmista ratkaisu testaamalla uudelleen.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko Apollon pronssipalloventtiilejä erikokoisilla putkilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät palloventtiileitä erikokoisilla putkilla, voivat valita Apollon 70-103-01, 70-105-01, 70-108-01 ja 70-100-10 pronssiset palloventtiilit, joiden putken koko on 1/2, 1, 2 ja 3 tuumaa, vastaavasti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPallomateriaaliYhteyden tyyppiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoVarren materiaaliVarren tyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-103-10 Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "PronssiFNPT x FNPTpolytetrafluorieteeniVahvistettu polytetrafluorieteeni-MessinkiRäjähdyssuoja€47.45
APOLLO VENTTIILIT 70-104-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€79.52
APOLLO VENTTIILIT 70-105-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€88.61
APOLLO VENTTIILIT 70-106-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€148.79
APOLLO VENTTIILIT 70-108-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€266.42
APOLLO VENTTIILIT 70-109-10A Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€954.25
APOLLO VENTTIILIT 70-100-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€1,084.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-102-01 palloventtiili, 3/8 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta F, Vipukahva, FNPT
€45.48 / yksikkö