Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 69BV0306PZB Palloventtiilisovitin CPVC 1/2 In | AB9NQC 2EEN2

APOLLO VALVES 69BV0306PZB Palloventtiilisovitin CPVC 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9NQC Malli: 69BV0306PZBRistiviite: 2EEN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilisovitin
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiCPVC
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero69BV0301PZ
Max. Paine400 psi CWP
Temp. alue32 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
APOLLO VENTTIILIT 69BV0406PZ Palloventtiilisovitin CPVC 3/4 In | AB9NQH 2EEP2 69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ€2.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 69BV0306PZB Palloventtiilisovitin CPVC 1/2 tuumaa
€1.90 / yksikkö