Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 61LF10501PR Pallokartion takaiskuventtiili Matalalyijypronssi | AC6WNL 36N620

APOLLO VALVES 61LF10501PR Pallokartion takaiskuventtiili matalalyijyinen pronssi

Varastossa
Tuote: AC6WNL Malli: 61LF10501PRRistiviite: 36N620

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion takaiskuventtiili
NoudattaminenNSF61-G, NSF 374
Yhteyden tyyppilehdistö
Halkeilupaine1/2 psi
Virtaus6 gpm
Pituus5 51 / 64 "
MateriaaliMatala lyijypronssi
Maks. Höyrynpaine15 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi ei iskuja
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
TiivistemateriaaliNSF-luokan EPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Koko1"
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys5 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenVirtausPituusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 61LF10301PR Pallokartion takaiskuventtiili Matalalyijyinen pronssi | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€84.03
APOLLO VENTTIILIT 61LF10401PR Pallokartion takaiskuventtiili Matalalyijyinen pronssi | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€106.68
APOLLO VENTTIILIT 61LF10601PR Pallokartion takaiskuventtiili Matalalyijyinen pronssi | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€226.04
APOLLO VENTTIILIT 61LF10701PR Pallokartion takaiskuventtiili Matalalyijyinen pronssi | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€296.43
APOLLO VENTTIILIT 61LF10801PR Pallokartion takaiskuventtiili Matalalyijyinen pronssi | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€413.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10501PR Pallokartion takaiskuventtiili matalalyijyinen pronssi
€135.37 / yksikkö