Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60B10101 Maapalloventtiili, 1/4 tuuman NPT, barstock, hiiliteräs | CC4MCM

APOLLO VALVES 60B10101 maapalloventtiili, 1/4 tuuman NPT, tanko, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: CC4MCM Malli: 60B10101

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVivukahva
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiNPT
PorttityyppiPienennetty portti
Paineluokitus10000 CWP
TiivistetyyppiPTFE
Istuimen materiaaliHiiliteräs
Koko1 / 4 "
Leikkaa materiaaliHiiliteräs
Venttiilin tyyppiNeulaventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 150 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliRungon materiaaliNoudattaminenKahvan yläosa sisääntulokeskukseenYhteyden tyyppiKahvan tyyppiSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 60B-101-24 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTM A276 ruostumaton teräsASTMA108 hiiliteräsNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTKäsipyörä2.25 "1 / 4 "€143.47
APOLLO VENTTIILIT 60B-102-24 Maapalloventtiili 3/8 tuumaa Fnpt 100 astetta F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24ASTM A276 ruostumaton teräsASTMA108 hiiliteräsNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTKäsipyörä2.25 "3 / 8 "€139.44
APOLLO VENTTIILIT 60B-103-24 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBG 15Z221 60B-103-24ASTM A276 ruostumaton teräsASTMA108 hiiliteräsNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTKäsipyörä2.75 "1 / 2 "€173.80
APOLLO VENTTIILIT 60B-104-24 Maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt hiiliteräs | AC7AFC 36x510 60B-104-24Ruostumaton teräsHiiliteräsNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTii3.187 "3 / 4 "€251.03
APOLLO VENTTIILIT 60B-105-24 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt hiiliteräs | AC7AFD 36x511 60B-105-24Ruostumaton teräsHiiliteräsNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTii3.625 "1"€313.06
APOLLO VENTTIILIT 60B1010924 Maapalloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ2AMV 60B1010924--------€150.53
APOLLO VALVES 60B1050924 Maapalloventtiili, koko 1 tuumaa NPT, valuteräs | BZ2UHH 60B1050924--------€292.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60B10101 maapalloventtiili, 1/4 tuuman NPT, tanko, hiiliteräs
€124.05 / yksikkö