Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60B-103-24 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBG 15Z221

APOLLO VALVES 60B-103-24 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 100 astetta F

Varastossa
Tuote: AA7JBG Malli: 60B-103-24Ristiviite: 15Z221

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliASTMA108 hiiliteräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.75 "
Max. Ilmanpaine10,000 psig @ 600 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 1000 astetta F
Maks. Vedenpaine10,000 psi
Putken koko1 / 2 "
Tiivistemateriaaligrafiitti
Varren materiaaliASTM A276 ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliRungon materiaaliNoudattaminenKahvan yläosa sisääntulokeskukseenYhteyden tyyppiKahvan tyyppiSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 60B-101-24 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTM A276 ruostumaton teräsASTMA108 hiiliteräsNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTKäsipyörä2.25 "1 / 4 "€143.47
APOLLO VENTTIILIT 60B-102-24 Maapalloventtiili 3/8 tuumaa Fnpt 100 astetta F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24ASTM A276 ruostumaton teräsASTMA108 hiiliteräsNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTKäsipyörä2.25 "3 / 8 "€139.44
APOLLO VENTTIILIT 60B-104-24 Maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt hiiliteräs | AC7AFC 36x510 60B-104-24Ruostumaton teräsHiiliteräsNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTii3.187 "3 / 4 "€251.03
APOLLO VENTTIILIT 60B-105-24 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt hiiliteräs | AC7AFD 36x511 60B-105-24Ruostumaton teräsHiiliteräsNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTii3.625 "1"€313.06
APOLLO VENTTIILIT 60B1010924 Maapalloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ2AMV 60B1010924--------€150.53
APOLLO VALVES 60B1050924 Maapalloventtiili, koko 1 tuumaa NPT, valuteräs | BZ2UHH 60B1050924--------€292.80
APOLLO VENTTIILIT 60B1030924 Maapalloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, valuteräs | BZ2UHJ 60B1030924--------€175.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60B-103-24 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 100 astetta F
€173.80 / yksikkö