Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60B-702-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBL 15Z225

APOLLO VALVES 60B-702-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA7JBL Malli: 60B-702-01Ristiviite: 15Z225
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
€250.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.25 "
Max. Ilmanpaine10,000 psig @ 100 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 550 astetta F
Maks. Vedenpaine10,000 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliPTFE
Varren materiaaliASTM A276 ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenKahvan tyyppiSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoTiivistemateriaaliVarren materiaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
APOLLO VENTTIILIT 60B-701-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBK 15Z224 60B-701-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä2.25 "1 / 4 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs3-13 / 32 "€245.82
APOLLO VENTTIILIT 60B-703-01 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs3-13 / 32 "€309.54
APOLLO VENTTIILIT 60B-704-01 Maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBN 15Z227 60B-704-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä3.187 "3 / 4 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs4-13 / 32 "€520.67
APOLLO VENTTIILIT 60B-705-01 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä3.625 "1"PTFEASTM A276 ruostumaton teräs4-13 / 32 "€663.74
APOLLO VENTTIILIT 60B7030924 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFP 36x521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)Ylittää2.75 "1 / 2 "grafiittiRuostumaton teräs3-13 / 32 "€341.81
APOLLO VALVES 60B70324 Maapalloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2AMW 60B70324-------€259.39
APOLLO VALVES 60B70409 Maapalloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2UHL 60B70409-------€475.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60B-702-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs
€250.96 / yksikkö