Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60B7030924 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFP 36x521

APOLLO VALVES 60B7030924 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC7AFP Malli: 60B7030924Ristiviite: 36X521

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR -01-75 (ED 2000)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiYlittää
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.75 "
Max. Ilmanpaine10,000 psig @ 600 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 1000 astetta F
Maks. Vedenpaine10,000 psi
Putken koko1 / 2 "
Tiivistemateriaaligrafiitti
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenKahvan tyyppiSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoTiivistemateriaaliVarren materiaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
APOLLO VENTTIILIT 60B-701-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBK 15Z224 60B-701-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä2.25 "1 / 4 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs3-13 / 32 "€245.82
APOLLO VENTTIILIT 60B-702-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBL 15Z225 60B-702-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä2.25 "3 / 8 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs3-13 / 32 "€250.96
APOLLO VENTTIILIT 60B-703-01 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs3-13 / 32 "€309.54
APOLLO VENTTIILIT 60B-704-01 Maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBN 15Z227 60B-704-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä3.187 "3 / 4 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs4-13 / 32 "€520.67
APOLLO VENTTIILIT 60B-705-01 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä3.625 "1"PTFEASTM A276 ruostumaton teräs4-13 / 32 "€663.74
APOLLO VALVES 60B70324 Maapalloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2AMW 60B70324-------€259.39
APOLLO VALVES 60B70409 Maapalloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2UHL 60B70409-------€475.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60B7030924 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs
€341.81 / yksikkö