APOLLO VENTTIILIT 60B-701-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBK 15Z224

APOLLO VALVES 60B-701-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 100 astetta F

Varastossa
Tuote: AA7JBK Malli: 60B-701-01Ristiviite: 15Z224

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.25 "
Max. Ilmanpaine10,000 psig @ 100 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 550 astetta F
Maks. Vedenpaine10,000 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliPTFE
Varren materiaaliASTM A276 ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenKahvan tyyppiSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoTiivistemateriaaliVarren materiaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
APOLLO VENTTIILIT 60B-702-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBL 15Z225 60B-702-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä2.25 "3 / 8 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs3-13 / 32 "€250.96
APOLLO VENTTIILIT 60B-703-01 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs3-13 / 32 "€309.54
APOLLO VENTTIILIT 60B-704-01 Maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBN 15Z227 60B-704-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä3.187 "3 / 4 "PTFEASTM A276 ruostumaton teräs4-13 / 32 "€520.67
APOLLO VENTTIILIT 60B-705-01 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)Käsipyörä3.625 "1"PTFEASTM A276 ruostumaton teräs4-13 / 32 "€663.74
APOLLO VENTTIILIT 60B7030924 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFP 36x521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)Ylittää2.75 "1 / 2 "grafiittiRuostumaton teräs3-13 / 32 "€341.81
APOLLO VALVES 60B70324 Maapalloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2AMW 60B70324-------€259.39
APOLLO VALVES 60B70409 Maapalloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2UHL 60B70409-------€475.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60B-701-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 100 astetta F
€245.82 / yksikkö