Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60B-201-24 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt hiiliteräs | AC7AFE 36x512

APOLLO VALVES 60B-201-24 maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC7AFE Malli: 60B-201-24Ristiviite: 36X512

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiilikulma
Rungon materiaaliHiiliteräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR -01-75 (ED 2000)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiYlittää
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.25 "
Max. Ilmanpaine10,000 psig @ 600 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 1000 astetta F
Maks. Vedenpaine10,000 psi
Putken koko1 / 4 "
Tiivistemateriaaligrafiitti
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 60B-202-24 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt hiiliteräs | AC7AFF 36x513 60B-202-243 / 8 "€140.99
APOLLO VALVES 60B20401 Maapalloventtiili, kulma, koko 3/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ2UHK 60B20401-€279.22
APOLLO VENTTIILIT 60B80107 Maapalloventtiili, Kulma, 1/4 tuuman NPT, Barstock, Ruostumaton teräs | CB3UGU 60B80107-€254.21
APOLLO VENTTIILIT 60B80101 Maapalloventtiili, Kulma, 1/4 tuuman NPT, Barstock, Ruostumaton teräs | CB3UGV 60B80101-€246.60
APOLLO VENTTIILIT 60B80124 Maapalloventtiili, Kulma, 1/4 tuuman NPT, Barstock, Ruostumaton teräs | CB3UGW 60B80124-€255.07
APOLLO VENTTIILIT 60B80188 Maapalloventtiili, Kulma, 1/4 tuuman NPT, Barstock, Ruostumaton teräs | CB3UGX 60B80188-€285.22
APOLLO VENTTIILIT 60B80301 Maapalloventtiili, kulma, 1/2 tuuman NPT, barstock, ruostumaton teräs | CB3UGY 60B80301-€354.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60B-201-24 maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt hiiliteräs
€133.46 / yksikkö