APOLLO VENTTIILIT 59LF-010-P2 Matalalyijyinen Y-siivilä 3 tuumaa Npt Ptfe | AD3MAK 40D875

APOLLO VALVES 59LF-010-P2 matalalyijyinen Y-siivilä 3 tuumaa Npt Ptfe

Varastossa
Tuote: AD3MAK Malli: 59LF-010-P2Ristiviite: 40D875

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€855.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 2 "
luokka400 CWP-125 SWP
NoudattaminenArra
YhteysFNPT
MateriaaliMatala lyijypronssi
Max. Paine400 CWP 210 astetta F
NäytönSS 20
Näytön koko0.016 "X 0.016"
TiivistäPTFE
Koko3"
TyyppiWye
Leveys9.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoYhteysYhteyden tyyppiKokoLeveysMateriaaliMax. PainePutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 59LF003P2PR Y siivilä 1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50lehdistö-1 / 2 "4.75 "Matala lyijypronssi250 psi-€96.27
APOLLO VENTTIILIT 59LF004P2PR Y siivilä 3/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20lehdistö-3 / 4 "6 3 / 32 "Matala lyijypronssi250 psi-€116.46
APOLLO VENTTIILIT 59LF005P2PR Y siivilä 1 tuuman matalalyijyinen pronssi | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20lehdistö-1"7.25 "Matala lyijypronssi250 psi-€183.29
APOLLO VENTTIILIT 59LF006P2PR Y siivilä 1-1/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20lehdistö-1.25 "7.625 "Matala lyijypronssi250 psi-€245.20
APOLLO VENTTIILIT 59LF007P2PR Y siivilä 1-1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20lehdistö-1.5 "8.25 "Matala lyijypronssi250 psi-€319.42
APOLLO VENTTIILIT 59LF008P2PR Y siivilä 2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20lehdistö-2"10 13 / 32 "Matala lyijypronssi250 psi-€364.99
APOLLO VENTTIILIT 59LF-001-P2 Matalalyijyinen Y-siivilä 1/4 tuuman Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Matala lyijypronssi400 CWP 210 astetta F-€48.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-010-P2 matalalyijyinen Y-siivilä 3 tuumaa Npt Ptfe
€855.86 / yksikkö