APOLLO VENTTIILIT 4ALF107A2 Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2

APOLLO VALVES 4ALF107A2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano Npt

Varastossa
Tuote: AD3LZM Malli: 4ALF107A2Ristiviite: 40D850 / 4ALF-107-A2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
YhteysNPT
Korkeus4.5 "
Pituus18.75 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko1.5 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4995
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 4ALF103A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 1/2 tuumaa | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€312.93
APOLLO VENTTIILIT 4ALF104A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 3/4 tuumaa | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€308.19
APOLLO VENTTIILIT 4ALF105A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 1 tuuma | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€360.24
APOLLO VENTTIILIT 4ALF106A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€802.12
APOLLO VENTTIILIT 4ALF108A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 2 tuumaa | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€999.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF107A2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano Npt
€875.77 / yksikkö