Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 4ALF104A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 3/4 tuumaa | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F

APOLLO VALVES 4ALF104A2F kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LZJ Malli: 4ALF104A2FRistiviite: 40D847 / 4ALF-104-A2F
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
€308.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
YhteysNPT
Korkeus3.5 "
Pituus12.75 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1635
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 4ALF104A2F on CSA-sertifioitu kaksinkertainen takaiskuventtiili, joka on suunniteltu suojaamaan juomaveden saantia takalevystä tai vastapaineesta johtuvalta likaantumiselta. Jokainen takaiskuventtiili ylläpitää vähintään 1 psi: n paineen venttiilin yli normaalikäytön aikana.
    • Tässä lyijyttömässä pronssiventtiilissä on irrotettava modulaarinen takaiskuventtiilin patruuna, palloventtiilin sulkimet ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kahvalla ja muttereilla, kloramiinia kestävät elastomeerit, ylhäältä asennetut testihanat helppoon testaamiseen, ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset ja vaihdettavat istuimet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 4ALF103A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 1/2 tuumaa | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€312.93
APOLLO VENTTIILIT 4ALF105A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 1 tuuma | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€360.24
APOLLO VENTTIILIT 4ALF106A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€802.12
APOLLO VENTTIILIT 4ALF107A2 Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€875.77
APOLLO VENTTIILIT 4ALF108A2F Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 2 tuumaa | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€999.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF104A2F kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanon koko 3/4 tuumaa
€308.19 / yksikkö