APOLLO VENTTIILIT 36HLF20001 Vedenpaineen alennusventtiili 3 tuumaa | AD3LXQ 40D801

APOLLO VALVES 36HLF20001 Vedenpaineen alennusventtiili 3 tuuma

Varastossa
Tuote: AD3LXQ Malli: 36HLF20001Ristiviite: 40D801

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,023.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus15 13 / 100 "
Pituus10.375 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20301 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Vedenpaineen alennusventtiili4.125 "1 / 2 "€314.87
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20401 Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Vedenpaineen alennusventtiili4.125 "3 / 4 "€393.68
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20501 Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "Vedenpaineen alennusventtiili4 13 / 16 "1"€404.99
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20601 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/4 tuumaa | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.75 "1.25 "€951.27
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20701 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.75 "1.5 "€1,003.30
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20801 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Vedenpaineen alennusventtiili8.125 "2"€1,467.19
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20901 Vedenpaineen alennusventtiili 2-1/2 tuumaa | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Vedenpaineen alennusventtiili8.125 "2.5 "€1,729.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20001 Vedenpaineen alennusventtiili 3 tuuma
€3,023.57 / yksikkö