Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 36HLF20501 Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma | AD3LXK 40D795

APOLLO VALVES 36HLF20501 Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AD3LXK Malli: 36HLF20501Ristiviite: 40D795
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
€404.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus7.5 "
Pituus4 13 / 16 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20301 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Vedenpaineen alennusventtiili4.125 "1 / 2 "€314.87
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20401 Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Vedenpaineen alennusventtiili4.125 "3 / 4 "€393.68
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20601 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/4 tuumaa | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.75 "1.25 "€951.27
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20701 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.75 "1.5 "€1,003.30
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20801 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Vedenpaineen alennusventtiili8.125 "2"€1,467.19
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20901 Vedenpaineen alennusventtiili 2-1/2 tuumaa | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Vedenpaineen alennusventtiili8.125 "2.5 "€1,729.49
APOLLO VENTTIILIT 36HLF20001 Vedenpaineen alennusventtiili 3 tuumaa | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "Vedenpaineen alennusventtiili10.375 "3"€3,023.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20501 Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma
€404.99 / yksikkö