Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 36H-205-01 Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 1 tuuman FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93

APOLLO VALVES 36H-205-01 Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 1 tuuman FNPT, 50 PSI

Varastossa
Tuote: AE9LCN Malli: 36H-205-01Ristiviite: 6KJ93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus7 1 / 2 "
Pituus4 11 / 16 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja Sarja36H
Putken koko1"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiSuuri kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 36H-205-01 vedenpaineen alennusventtiiliä käytetään kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa estämään vesivasaroita, vuotoja ja veden hukkaa. Se sopii erinomaisesti tasaisen ja turvallisen vedenpainetason ylläpitämiseen, mikä estää liiallisen paineen, joka voi vahingoittaa putkia, kalusteita ja laitteita. Tämä venttiili varmistaa optimaalisen veden virtauksen, pidentää putkistokomponenttien käyttöikää ja parantaa järjestelmän yleistä tehokkuutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on FNPT-liitäntä, joka takaa turvallisen kierteisen kiinnityksen ja helpon asennuksen.
  • Tämän venttiilin korkeus on 7-1/2 tuumaa, jotta se sopii useisiin järjestelmäasetelmiin.
  • Siinä on pronssirakenne, joka lisää kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Tämä venttiili kestää jopa 400 psi:n painetta ja 180 asteen lämpötiloja.
  • Se tarjoaa esiasetetun 50 psi:n paineen hallitun vesivirtauksen ylläpitämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Länteen 4YR93 suoraputkiavain: Tätä suoraa putkiavainta käytetään Apollo 36H-205-01 paineenalennusventtiilin ja muiden putkiliitosten asentamiseen tai poistamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän vedenpaineen alennusventtiilin?

A.

  • Sulje veden syöttö venttiiliin.
  • Avaa hana alavirtaan vapauttaaksesi järjestelmästä jäännöspaine.
  • Irrota venttiilin kansi varovasti sopivilla työkaluilla.
  • Tarkista, ettei sisäosissa ole roskia tai mineraaleja. Puhdista sakka pehmeällä harjalla tai liinalla.
  • Tarkasta kalvo vaurioiden tai kulumisen varalta. Vaihda tarvittaessa.
  • Levitä silikonivoiteluainetta liikkuviin osiin, kuten säätöruuviin.
  • Aseta venttiilin kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä se kunnolla.
  • Avaa vähitellen vedensyöttö ja tarkista vuodot.
  • Käytä painemittaria venttiilin lähtöpaineen tarkistamiseen. Säädä tarvittaessa säätöruuvilla.
  • Tarkista ja puhdista venttiili säännöllisesti varmistaaksesi sen oikean toiminnan.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa vedenpaineen alennusventtiiliä?

A.

  • Sovita venttiilin painealue järjestelmäsi tarpeisiin.
  • Varmista, että venttiili pystyy käsittelemään odotetun vesivirran.
  • Valitse kestävät venttiilimateriaalit, jotka kestävät korroosiota ja kulumista.
  • Valitse oikea venttiilikoko putkistollesi.
  • Etsi venttiileitä, joissa on säädettävät paineasetukset.

K. Mitä eroa on vedenpaineen alennusventtiileillä ja yleisventtiileillä?

V. Vedenpaineen alennusventtiili on suunniteltu säätelemään ja alentamaan vedenpainetta tehokkaan jakelun varmistamiseksi putkistojärjestelmissä ja estämään liiallisen paineen aiheuttamat vauriot. Se on erikoistunut ylläpitämään tasaista painetta vesihuoltojärjestelmissä. Sitä vastoin yleiskäyttöiset venttiilit ovat monipuolisia ja säätelevät nesteen tai kaasun virtausta eri sovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36H-203-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE9LCL 6KJ91 36H-203 017"Vedenpaineen alennusventtiili4"180-astetta F1 / 2 "€241.25
APOLLO VENTTIILIT 36H-204-01 Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE9LCM 6KJ92 36H-204 017"Vedenpaineen alennusventtiili4"180-astetta F3 / 4 "€253.21
APOLLO VENTTIILIT 36H-206-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/4 tuumaa | AE9LCP 6KJ94 36H-206 0110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.5 "180-astetta F1.25 "€973.19
APOLLO VENTTIILIT 36H-207-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa | AE9LCQ 6KJ95 36H-207 0110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.5 "180-astetta F1.5 "€1,114.19
APOLLO VENTTIILIT 36H-208-01 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AE9LCR 6KJ96 36H-208 0112.5 "Vedenpaineen alennusventtiili7.625 "180-astetta F2"€1,353.69
APOLLO VALVES 36H21302 Venttiili, puristusalennus | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Paineenlaskuventtiili---€542.41
APOLLO VALVES 36H21301 Venttiili, Puristimen pienennys, 1/2 tuuman koko | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Paineenlaskuventtiili---€516.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36H-205-01 Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 1 tuuman FNPT, 50 PSI
€334.49 / yksikkö