APOLLO VENTTIILIT 36H-208-01 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AE9LCR 6KJ96

APOLLO VALVES 36H-208-01 Vedenpaineen alennusventtiili, 2 tuuma

Varastossa
Tuote: AE9LCR Malli: 36H-208-01Ristiviite: 6KJ96

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus12.5 "
Pituus7.625 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiSuuri kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.33
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 36H-208-01 on suuritehoinen alennusventtiili, joka soveltuu tuloveden paineen säätämiseen LVI-komponenttien suojaamiseksi korkeilta paineilta.
    • Siinä on kiinteä ohituksen ohituslaite, joka estää alavirran lämpölaajenemisen, ja suljettu jousihäkki holvin helppoon asentamiseen.
    • Tämän Apollo-pelkistysventtiilin pohjaosassa oleva muotoilu mahdollistaa helpon siivouksen tai EPDM-istuimen vaihdon repeämien varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36H-203-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE9LCL 6KJ91 36H-203 017"Vedenpaineen alennusventtiili4"180-astetta F1 / 2 "€239.81
APOLLO VENTTIILIT 36H-204-01 Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE9LCM 6KJ92 36H-204 017"Vedenpaineen alennusventtiili4"180-astetta F3 / 4 "€253.52
APOLLO VENTTIILIT 36H-205-01 Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 1 tuuman FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205 017 1 / 2 "Vedenpaineen alennusventtiili4 11 / 16 "180 astetta F1"€331.01
APOLLO VENTTIILIT 36H-206-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/4 tuumaa | AE9LCP 6KJ94 36H-206 0110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.5 "180-astetta F1.25 "€1,057.28
APOLLO VENTTIILIT 36H-207-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa | AE9LCQ 6KJ95 36H-207 0110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.5 "180-astetta F1.5 "€1,102.62
APOLLO VALVES 36H21302 Venttiili, puristusalennus | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Paineenlaskuventtiili---€542.41
APOLLO VALVES 36H21301 Venttiili, Puristimen pienennys, 1/2 tuuman koko | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Paineenlaskuventtiili---€516.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36H-208-01 Vedenpaineen alennusventtiili, 2 tuuma
€1,339.62 / yksikkö