Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 36H-203-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE9LCL 6KJ91

APOLLO VALVES 36H-203-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LCL Malli: 36H-203-01Ristiviite: 6KJ91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus7"
Pituus4"
MateriaaliPronssi
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiSuuri kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36H-204-01 Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE9LCM 6KJ92 36H-204 017"Vedenpaineen alennusventtiili4"180-astetta F3 / 4 "€253.21
APOLLO VENTTIILIT 36H-205-01 Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 1 tuuman FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205 017 1 / 2 "Vedenpaineen alennusventtiili4 11 / 16 "180 astetta F1"€334.49
APOLLO VENTTIILIT 36H-206-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/4 tuumaa | AE9LCP 6KJ94 36H-206 0110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.5 "180-astetta F1.25 "€973.19
APOLLO VENTTIILIT 36H-207-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa | AE9LCQ 6KJ95 36H-207 0110 "Vedenpaineen alennusventtiili6.5 "180-astetta F1.5 "€1,114.19
APOLLO VENTTIILIT 36H-208-01 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AE9LCR 6KJ96 36H-208 0112.5 "Vedenpaineen alennusventtiili7.625 "180-astetta F2"€1,353.69
APOLLO VALVES 36H21302 Venttiili, puristusalennus | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Paineenlaskuventtiili---€542.41
APOLLO VALVES 36H21301 Venttiili, Puristimen pienennys, 1/2 tuuman koko | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Paineenlaskuventtiili---€516.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36H-203-01 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa
€241.25 / yksikkö