Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 30LF03401PR Luistiventtiili, 3/4 tuumaa, lyijytön pronssi | AC6WPC 36N637

APOLLO VALVES 30LF03401PR luistiventtiili, 3/4 tuumaa, lyijytön pronssi

Varastossa
Tuote: AC6WPC Malli: 30LF03401PRRistiviite: 36N637

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF 372
Yhteyden tyyppilehdistö
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus4 19 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.0 astetta 250 astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5-45 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 30LF03401PR on NSF-sertifioitu puristinventtiili, jota käytetään laajasti öljy- ja kaasuteollisuudessa, autoteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja meriteollisuudessa on-off-ohjaukseen.
    • Siinä on tempervalurauta käsipyörä tarkkaa hallintaa varten, kohoamaton varsi rajoitetussa tilassa käytettäväksi ja lyijytön pronssirakenne kestävyyden ja lujuuden takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 30LF00301PR Luistiventtiili 1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Nouseva€129.64
APOLLO VENTTIILIT 30LF00401PR Luistiventtiili 3/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Nouseva€146.44
APOLLO VENTTIILIT 30LF00701PR Luistiventtiili 1-1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Nouseva€320.07
APOLLO VENTTIILIT 30LF00801PR Luistiventtiili 2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Nouseva€483.28
APOLLO VENTTIILIT 30LF03301PR Luistiventtiili 1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Ei nouseva€120.83
APOLLO VENTTIILIT 30LF03501PR Luistiventtiili 1 tuuman matalalyijyinen pronssi | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Ei nouseva€172.03
APOLLO VENTTIILIT 30LF03601PR Luistiventtiili 1-1/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3 / 32 "Ei nouseva€241.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 30LF03401PR luistiventtiili, 3/4 tuumaa, lyijytön pronssi
€136.82 / yksikkö