Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 30LF00701PR Luistiventtiili 1-1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNZ 36N634

APOLLO VALVES 30LF00701PR luistiventtiili 1-1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi

Varastossa
Tuote: AC6WNZ Malli: 30LF00701PRRistiviite: 36N634

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF 372
Yhteyden tyyppilehdistö
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus6.125 "
Maks. Nesteen lämpötila.0 astetta 250 astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko1.5 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen9-5 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 30LF00301PR Luistiventtiili 1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Nouseva€129.64
APOLLO VENTTIILIT 30LF00401PR Luistiventtiili 3/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Nouseva€146.44
APOLLO VENTTIILIT 30LF00801PR Luistiventtiili 2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Nouseva€483.28
APOLLO VENTTIILIT 30LF03301PR Luistiventtiili 1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Ei nouseva€120.83
APOLLO VENTTIILIT 30LF03401PR Luistiventtiili, 3/4 tuumaa, lyijytön pronssi | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Ei nouseva€136.82
APOLLO VENTTIILIT 30LF03501PR Luistiventtiili 1 tuuman matalalyijyinen pronssi | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Ei nouseva€172.03
APOLLO VENTTIILIT 30LF03601PR Luistiventtiili 1-1/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3 / 32 "Ei nouseva€241.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 30LF00701PR luistiventtiili 1-1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi
€320.07 / yksikkö