Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 20-704-00 paisuntasäiliön mittari 1/2 tuumaa Mnpt pronssi | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES 20-704-00 paisuntasäiliön mittari 1/2 tuumaa Mnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AB9NQT Malli: 20-704-00Ristiviite: 2EER8
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
€99.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennussäiliön mittari
Rungon materiaaliPronssi
Keskeltä keskelle pituus13.25 "
YhteysMNPT
Lasin pituus12 "
Max. Paine300 psig 100 astetta F
Maks. Lämpötila350-astetta F
KuvioVakiomalli
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 20-704-00 on vakiomalli paisuntasäiliön mittari, joka soveltuu käytettäväksi öljysäiliöiden ja kattiloiden kanssa nestetasojen havaitsemiseksi.
    • Siinä on neulan tyhjennysventtiili, jolla estetään lämpöshokkien aiheuttama halkeaminen, ja 12 tuuman pitkä lasiputki, joka on kytketty säiliön vesilinjan alle tai yläpuolelle nesteen tason osoittamiseksi.
    • Tämä CRN-rekisteröity mittari mahdollistaa myös lasien helpon vaihdon sen lisäksi, että siinä on kaksi suojatankoa lasin suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta murtumiselta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 20-703-00 paisuntasäiliön mittari 3/8 tuumaa Mnpt pronssi | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "€96.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 20-704-00 paisuntasäiliön mittari 1/2 tuumaa Mnpt pronssi
€99.97 / yksikkö