Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SESAMEE K61901 Väärinkäytön havaittava matkatavaroiden tiiviste - 6 kpl AE9YRV 6NVN4

SESAMEE K61901 peukaloinnin havaittava matkatavaratiiviste - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9YRV Malli: K61901Ristiviite: 6NVN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkalaukun sinetti
Rungon materiaaliMuovi
Runkoleveys53 / 64 "
Pituus1.5 "
Paksuus3 / 16 "
TyyppiTamper havaittavissa, kertakäyttöinen
Leveys53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Punainen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SESAMEE K61901 peukaloinnin havaittava matkatavaratiiviste - 6 kpl pakkaus
€10.50 / yksikkö