Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 20-703-00 paisuntasäiliön mittari 3/8 tuumaa Mnpt pronssi | AB9NQR 2EER7

APOLLO VALVES 20-703-00 paisuntasäiliön mittari 3/8 tuumaa Mnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AB9NQR Malli: 20-703-00Ristiviite: 2EER7
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
€96.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennussäiliön mittari
Rungon materiaaliPronssi
Keskeltä keskelle pituus11.25 "
YhteysMNPT
Lasin pituus10 "
Max. Paine300 psig 100 astetta F
Maks. Lämpötila350-astetta F
KuvioVakiomalli
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 20-703-00 on pronssinen paisuntasäiliön mittari, joka on suunniteltu silmämääräisesti tarkistamaan öljytasot öljysäiliöissä tai höyrykattiloissa.
    • Tämä CRN -rekisteröity mittari mahdollistaa mittarin lasin helpon vaihtamisen ja kestää nesteen (vesi, höyry, silikoni, öljy, ketoni ja jarruneste) lämpötilat välillä -20 -350 astetta Fahrenheit.
    • Se on varustettu 10 tuuman pituisella lasiputkella (liitetty säiliön vesilinjan alapuolelle tai yläpuolelle), joka ilmaisee nesteen määrän, ja kahdella suojatangolla, jotka suojaavat mittarin lasia vahingossa tapahtuvalta rikkoutumiselta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 20-704-00 paisuntasäiliön mittari 1/2 tuumaa Mnpt pronssi | AB9NQT 2EER8 20-704-0013.25 "12 "1 / 2 "€99.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 20-703-00 paisuntasäiliön mittari 3/8 tuumaa Mnpt pronssi
€96.02 / yksikkö