Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 13-101-B-15 Turvapaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | AC8WAL 3EEY1

APOLLO VALVES 13-101-B-15 turvapaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: AC8WAL Malli: 13-101-B-15Ristiviite: 3EEY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
HakemusMatalapaineiset höyrylämmitys- ja syöttökattilat
Rungon materiaaliPronssi
BtuH410000 BtuH
LevymateriaaliEPDM
Tehdasasetus15 psi
Korkeus2 7 / 8 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus2 3 / 16 "
Painealue5 - 15 psi
Istuimen materiaaliEPDM
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 asteeseen. F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 13-101-B-15 -varoventtiiliä käytetään teollisuusympäristöissä varmistamaan turvallinen ja kontrolloitu paineenpoisto järjestelmissä, joissa käsitellään nesteitä, kaasuja tai höyryjä. Se estää liiallisen paineen muodostumisen ja suojaa laitteita ja henkilöstöä mahdollisilta vaaroilta purkamalla ylipainetta, kun esiasetetut rajat ylittävät.

Ominaisuudet:

  • Siinä on valettu pronssinen runko rakenteellista jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Tämä varoventtiili käyttää EPDM-levyä luotettavan tiivistyksen ja nesteen yhteensopivuuden varmistamiseksi.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi, joka takaa korkean joustavuuden ja pitkäikäisyyden jopa vaativissa paineolosuhteissa.
  • Tämän varoventtiilin painearvot ovat 5 - 15 psi.
  • Se voi nesteitä, joiden lämmityskapasiteetti on jopa 410000 XNUMX BTUh.
  • Tämä varoventtiili on varustettu kätevällä testivivulla nopeaa manuaalista testausta ja järjestelmän arviointia varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Apollo 13-101-B-15 -varoventtiilin esiasetettu painealue?

V. Sen tehtaalla esiasetettu painealue on 15 psi.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sovellukseeni sopivaa Apollo-varoventtiiliä?

V. Tärkeimmät avaintekijät ovat järjestelmän suurin sallittu käyttöpaine (MAWP), käsiteltävän nesteen tai kaasun tyyppi, virtausnopeudet, lämpötila ja alan erityismääräykset.

K. Mikä on Apollo 13-101-B-15 -varoventtiilien käyttölämpötila-alue?

V. Sen käyttölämpötila-alue on 0 - 250 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTehdasasetuseräKokonaispituusTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 13-101-B-05 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 5 Psi | AC8WAR 3EEY6 13-101-B-05Valettu pronssi5 psiTurvaventtiili2.187 "0 astetta 250 astetta F€54.82
APOLLO VENTTIILIT 13-101-B-10 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 10 Psi Pronssi | AC8WAT 3EEY7 13-101-B-10Valettu pronssi10 psiTurvaventtiili2.187 "0 astetta 250 astetta F€55.02
APOLLO VALVES 13101A4 Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 4 Psi, pronssi | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Varoventtiili--€138.79
APOLLO VALVES 13101B06 Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 6 Psi, pronssi | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Varoventtiili--€138.81
APOLLO VALVES 13101B06Q Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 6 Psi, pronssi | BN9WHT 13101B06Q--Varoventtiili--€190.39
APOLLO VALVES 13101B07 Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 7 Psi, pronssi | BN9WHU 13101B07--Varoventtiili--€137.68
APOLLO VENTTIILIT 13101B05A Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 5 Psi, pronssi | BN9WHV 13101B05A--Varoventtiili--€137.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 13-101-B-15 turvapaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo
€55.40 / yksikkö