Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 13-101-B-05 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 5 Psi | AC8WAR 3EEY6

APOLLO VALVES 13-101-B-05 turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 5 Psi

Varastossa
Tuote: AC8WAR Malli: 13-101-B-05Ristiviite: 3EEY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi
LevymateriaaliEPDM
Tehdasasetus5 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus2.187 "
Painealue5 - 15 psi
Istuimen materiaaliEPDM
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Höyrykapasiteetti333 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTehdasasetuseräKokonaispituusTemp. alueHinta
APOLLO VALVES 13-101-B-15 Turvapaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | AC8WAL 3EEY1 13-101-B-15Pronssi15 psiTurvaventtiili2 3 / 16 "0 astetta 250 asteeseen. F€62.53
APOLLO VENTTIILIT 13-101-B-10 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 10 Psi Pronssi | AC8WAT 3EEY7 13-101-B-10Valettu pronssi10 psiTurvaventtiili2.187 "0 astetta 250 astetta F€62.23
APOLLO VALVES 13101A4 Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 4 Psi, pronssi | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Varoventtiili--€138.79
APOLLO VALVES 13101B06 Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 6 Psi, pronssi | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Varoventtiili--€138.81
APOLLO VALVES 13101B06Q Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 6 Psi, pronssi | BN9WHT 13101B06Q--Varoventtiili--€190.39
APOLLO VALVES 13101B07 Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 7 Psi, pronssi | BN9WHU 13101B07--Varoventtiili--€137.68
APOLLO VENTTIILIT 13101B05A Ylipaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 5 Psi, pronssi | BN9WHV 13101B05A--Varoventtiili--€137.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 13-101-B-05 turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 5 Psi
€61.86 / yksikkö