Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL N9040X1 / 8 2 Kiertokytkimen akselitiiviste F / N90 | AB3MHN 1UDL5

APM HEXSEAL N9040X1/8 2 Pyörivän kytkimen akselitiiviste F/ N90

Varastossa
Tuote: AB3MHN Malli: N9040X1/8 2Ristiviite: 1UDL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertokytkimen akselitiiviste
VäriHarmaa
Korkeus7 / 32 "
Sisällä Dia.0.125 "
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKumi
Kierteen koko1 / 4-40NEF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3403990000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL N9040X1/8 2 Pyörivän kytkimen akselitiiviste F/ N90
€0.50 / yksikkö