Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-33 holkkiterä 3/4 Drive 5/8 tuuman kuusio | AF2XDR 6YNW7

APEX-TOOLS SZ-33 holkkiterä 3/4 käyttö 5/8 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AF2XDR Malli: SZ-33Ristiviite: 6YNW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus7 / 8 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko5 / 8 "
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS SZ-34 holkkiterä 3/4 Drive 3/4 tuuman kuusio | AF2XDT 6YNW8 SZ-343 / 4 "3 / 4 "€111.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-33 holkkiterä 3/4 käyttö 5/8 tuuman kuusio
€95.06 / yksikkö