Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-30-5PK Neliömäinen väliterä 3/8 tuumaa 2-5/8 tuumaa PK5 | AG9WFY 22PJ52

APEX-TOOLS SZ-30-5PK Neliömäinen väliterä 3/8 tuumaa 2-5/8 tuumaa PK5

Varastossa
Tuote: AG9WFY Malli: SZ-30-5PKRistiviite: 22PJ52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 4 "
Terän pituus (tuumaa)1-9 / 16 "
MateriaaliS2 teräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.625 "
SAE tai metrinenSAE
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4715
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMateriaaliKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS SZ-43 holkkiterä 1/2 käyttö 9/16 tuuman kuusio | AF2XDJ 6YNW0 SZ-431 / 2 "PistorasiaTeräs2 9 / 16 "9 / 16 "€46.74
APEX-TOOLS SZ-13-5PK Holkkiterä 3/8 tuuman vetolaite 7/32 tuuman kuusiokoloinen PK5 | AG9WEP 22PJ03 SZ-13-5PK3 / 8 "PistorasiaTeräs2.25 "7 / 32 "€194.18
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit Hex 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Pistorasia---€7.23
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Pistorasia---€23.52
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.0. Tri-Wing | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Pistorasia---€16.38
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.1. Tri-Wing | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Pistorasia---€15.67
APEX-TOOLS TWD-2 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.2. Tri-Wing | CN8MLG 32RV54 TWD-2-Pistorasia---€15.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-30-5PK Neliömäinen väliterä 3/8 tuumaa 2-5/8 tuumaa PK5
€536.29 / yksikkö