Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-14-A holkkiterä 7/16 Drive 1/4 tuuman kuusio | AE7APQ 5WGL9

APEX-TOOLS SZ-14-A kantapää 7/16 veto 1/4 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AE7APQ Malli: SZ-14-ARistiviite: 5WGL9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus1.375 "
Aseman koko7 / 16 "
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunöljytty
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.375 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS SZ-12-A holkkiterä 7/16 Drive 3/16 tuuman kuusio | AE7APN 5WGL7 SZ-12-A1.375 "3 / 16 "€13.81
APEX-TOOLS SZ-15-A holkkiterä 7/16 Drive 5/16 tuuman kuusio | AE7APT 5WGN1 SZ-15-A1.375 "5 / 16 "€14.87
APEX-TOOLS SZ-15-A-3 Holkkiterä 7/16 Veto 5/16 tuuman kuusio | AE7APU 5WGN2 SZ-15-A-33"5 / 16 "€52.91
APEX-TOOLS SZ-16-A holkkiterä 7/16 Drive 3/8 tuuman kuusio | AE7APW 5WGN5 SZ-16-A1.375 "3 / 8 "€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-14-A kantapää 7/16 veto 1/4 tuuman kuusio
€15.12 / yksikkö