Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS MDA-12 Pähkinäterä 3/8 Hex 1/4 1.75 tuuman pituus Mag | AE6PBA 5UFH0

APEX-TOOLS MDA-12 Pähkinäterä 3/8 kuusiokoloinen 1/4 1.75 tuuman pituus Mag

Varastossa
Tuote: AE6PBA Malli: MDA-12Ristiviite: 5UFH0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Aseman koko3/8 "kuusikulmainen
ToimintoPeltiruuveille
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
APEX-TOOLS M6N-0812-6 Pähkinäterä 3/8 kuusio 1/4 6 tuumaa Pituus | AE6PAX 5UFG7 M6N-0812-66"€64.46
APEX-TOOLS MDB-12 Pähkinäterä 3/8 Hex 1/4 2.56 tuumaa Pituus | AE6PBD 5UFH3 MDB-122.56 "€32.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS MDA-12 Pähkinäterä 3/8 kuusiokoloinen 1/4 1.75 tuuman pituus Mag
€26.04 / yksikkö