Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS M6N-0812-6 Pähkinäterä 3/8 kuusio 1/4 6 tuumaa Pituus | AE6PAX 5UFG7

APEX-TOOLS M6N-0812-6 Pähkinäterä 3/8 kuusio 1/4 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE6PAX Malli: M6N-0812-6Ristiviite: 5UFG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Aseman koko3/8 "kuusikulmainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
APEX-TOOLS MDA-12 Pähkinäterä 3/8 Hex 1/4 1.75 tuuman pituus Mag | AE6PBA 5UFH0 MDA-121.75 "€26.04
APEX-TOOLS MDB-12 Pähkinäterä 3/8 Hex 1/4 2.56 tuumaa Pituus | AE6PBD 5UFH3 MDB-122.56 "€32.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS M6N-0812-6 Pähkinäterä 3/8 kuusio 1/4 6 tuumaa pituus
€64.46 / yksikkö