Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS MDB-12 Nutsetter 3/8 Hex 1/4 2.56 Inch Length | AE6PBD 5UFH3

APEX-TOOLS MDB-12 pähkinäterä 3/8 kuusio 1/4 2.56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6PBD Malli: MDB-12Ristiviite: 5UFH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Aseman koko3/8 "kuusikulmainen
ToimintoPeltiruuveille
Pituus2.56 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
APEX-TOOLS M6N-0812-6 Nutsetter 3/8 Hex 1/4 6 Inch Length | AE6PAX 5UFG7 M6N-0812-66"€64.46
APEX-TOOLS MDA-12 Nutsetter 3/8 Hex 1/4 1.75 Inch Length Mag | AE6PBA 5UFH0 MDA-121.75 "€26.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS MDB-12 pähkinäterä 3/8 kuusio 1/4 2.56 tuumaa
€32.63 / yksikkö