APEX-TOOLS M-490-2 -teräpidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag | AE6PAK 5UFF6

APEX-TOOLS M-490-2 bittipidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag

Tuote: AE6PAK Malli: M-490-2Ristiviite: 5UFF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKiinnitystyyppiVarren kokoHinta
APEX-TOOLS M-490-100PK terän pidike 1/4 tuumaa 2.97 tuumaa pituus Mag - 100 kpl | AE6PAM 5UFF8 M-490-100PK2.97 "100Magneettinen1 / 4 "€2,350.06
APEX-TOOLS M-490-6 terän pidike 1/4 tuuman 6 tuuman pituus Mag | AE6PAN 5UFF9 M-490-66"1Magneettinen1 / 4 "€52.72
APEX-TOOLS M-490-2-OR terän pidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag O-rengas | AE6PAP 5UFG0 M-490-2-TAI2"1Magneettinen, O-rengas1 / 4 "€38.67
APEX-TOOLS M-490-OR terän pidike 1/4 tuuman 3 tuuman pituus Mag O-rengas | AE6PAQ 5UFG1 M-490-TAI3"1Magneettinen, O-rengas1 / 4 "€34.26
APEX-TOOLS UG-M-490 terän pidike 1/4 tuuman 2.97 tuuman pituinen lipas kannen kanssa | AE6PBE 5UFH4 UG-M-4902.97 "1Magneettinen1 / 4 "€155.86
APEX-TOOLS UG-825 terän pidike 1/4 tuuman 1 tuuman pituus kannen kanssa F | AE6PBF 5UFH5 UG-8251"1-1/4 "Nainen€143.51
APEX-TOOLS UG-M-825 terän pidike 1/4 tuuman 2.28 tuuman pituus kannen F kanssa | AE6PBG 5UFH6 UG-M-8252.28 "1Magneettinen1/4 "Nainen€190.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS M-490-2 bittipidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag