APEX-TOOLS M-490-100PK terän pidike 1/4 tuumaa 2.97 tuumaa pituus Mag - 100 kpl | AE6PAM 5UFF8

APEX-TOOLS M-490-100PK terän pidike 1/4 tuumaa 2.97 tuumaa pitkä lipas - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE6PAM Malli: M-490-100PKRistiviite: 5UFF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,226.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
Pituus2.97 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä100
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7035
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKiinnitystyyppiVarren kokoHinta
APEX-TOOLS M-490-2 -teräpidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag | AE6PAK 5UFF6 M-490-22"1Magneettinen1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
APEX-TOOLS M-490-6 terän pidike 1/4 tuuman 6 tuuman pituus Mag | AE6PAN 5UFF9 M-490-66"1Magneettinen1 / 4 "€55.32
APEX-TOOLS M-490-2-OR terän pidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag O-rengas | AE6PAP 5UFG0 M-490-2-TAI2"1Magneettinen, O-rengas1 / 4 "€40.35
APEX-TOOLS M-490-OR terän pidike 1/4 tuuman 3 tuuman pituus Mag O-rengas | AE6PAQ 5UFG1 M-490-TAI3"1Magneettinen, O-rengas1 / 4 "€36.11
APEX-TOOLS UG-M-490 terän pidike 1/4 tuuman 2.97 tuuman pituinen lipas kannen kanssa | AE6PBE 5UFH4 UG-M-4902.97 "1Magneettinen1 / 4 "€152.75
APEX-TOOLS UG-825 terän pidike 1/4 tuuman 1 tuuman pituus kannen kanssa F | AE6PBF 5UFH5 UG-8251"1-1/4 "Nainen€148.51
APEX-TOOLS UG-M-825 terän pidike 1/4 tuuman 2.28 tuuman pituus kannen F kanssa | AE6PBG 5UFH6 UG-M-8252.28 "1Magneettinen1/4 "Nainen€194.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS M-490-100PK terän pidike 1/4 tuumaa 2.97 tuumaa pitkä lipas - 100 kpl
€2,226.64 / yksikkö