Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS UG-M-825 terän pidike 1/4 tuuman 2.28 tuuman pituus kannen F kanssa | AE6PBG 5UFH6

APEX-TOOLS UG-M-825 terän pidike 1/4 tuumaa 2.28 tuumaa kannen F kanssa

Varastossa
Tuote: AE6PBG Malli: UG-M-825Ristiviite: 5UFH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
Pituus2.28 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKiinnitystyyppiVarren kokoHinta
APEX-TOOLS M-490-2 -teräpidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag | AE6PAK 5UFF6 M-490-22"1Magneettinen1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
APEX-TOOLS M-490-100PK terän pidike 1/4 tuumaa 2.97 tuumaa pituus Mag - 100 kpl | AE6PAM 5UFF8 M-490-100PK2.97 "100Magneettinen1 / 4 "€2,226.64
APEX-TOOLS M-490-6 terän pidike 1/4 tuuman 6 tuuman pituus Mag | AE6PAN 5UFF9 M-490-66"1Magneettinen1 / 4 "€55.32
APEX-TOOLS M-490-2-OR terän pidike 1/4 tuuman 2 tuuman pituus Mag O-rengas | AE6PAP 5UFG0 M-490-2-TAI2"1Magneettinen, O-rengas1 / 4 "€40.35
APEX-TOOLS M-490-OR terän pidike 1/4 tuuman 3 tuuman pituus Mag O-rengas | AE6PAQ 5UFG1 M-490-TAI3"1Magneettinen, O-rengas1 / 4 "€36.11
APEX-TOOLS UG-M-490 terän pidike 1/4 tuuman 2.97 tuuman pituinen lipas kannen kanssa | AE6PBE 5UFH4 UG-M-4902.97 "1Magneettinen1 / 4 "€152.75
APEX-TOOLS UG-825 terän pidike 1/4 tuuman 1 tuuman pituus kannen kanssa F | AE6PBF 5UFH5 UG-8251"1-1/4 "Nainen€148.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS UG-M-825 terän pidike 1/4 tuumaa 2.28 tuumaa kannen F kanssa
€194.42 / yksikkö