KERN AND SOHN 312-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: E2
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
312-026
1 ja 50g€595.35
Tarjouspyyntö
B
312-064
1, 1 kg€1,312.48
C
312-066
1, 1 kg€1,312.48
D
312-074
1, 2 kg€1,826.64
E
312-086
1, 5 kg€2,530.24
F
312-084
1, 5 kg€2,421.99
G
312-024
1, 50 g€629.18
H
312-036
1, 100 g€676.53
I
312-034
1, 100 g€703.60
J
312-044
1, 200 g€879.49
K
312-046
1, 200 g€852.43
L
312-054
1, 500 g€1,014.80
M
312-056
1, 500 g€987.74
N
312-076
1g ja 2kg€1,894.30
Tarjouspyyntö
O
312-096
1g ja 10kg€3,396.20
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?