Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Neliönmuotoinen välikappale #1 1 - 5 kpl pakkaus | AE6EKU 5RDU7

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Neliönmuotoinen välikappale nro 1 1 – 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EKU Malli: 950-1X-5PKRistiviite: 5RDU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 950-2X-5PK Neliönmuotoinen Power Bit #2 1 - 5 kpl pakkaus | AE6EKV 5RDU8 950-2X-5PK1"#2€10.97
APEX-TOOLS P-1408-5PK Ruuvimeisselinterä 1/4 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WCL 22PH39 P-1408-5PK1.25 "1 / 4 "€106.05
APEX-TOOLS P-1412-5PK Ruuvimeisselinterä 3/8 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WEB 22PH84 P-1412-5PK1.25 "3 / 8 "€167.03
APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Ruuvimeisselin kärki 1/4 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WFF 22PJ29 SZ-14-A-3-5PK3"1 / 4 "€289.71
APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Ruuvimeisselin kärki 3/8 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WFM 22PJ37 SZ-16-A-3-5PK3"3 / 8 "€313.73
APEX-TOOLS P-1416-5PK Ruuvimeisselinterä 1/2 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WFQ 22PJ40 P-1416-5PK1.25 "1 / 2 "€340.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Neliönmuotoinen välikappale nro 1 1 – 5 kpl pakkaus
€14.60 / yksikkö