Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Ruuvimeisselin kärki 3/8 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WFM 22PJ37

APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Ruuvimeisselin kärki 3/8 Neliö 7/16 Varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WFM Malli: SZ-16-A-3-5PKRistiviite: 22PJ37
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
€313.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliNeliön syvennys
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus3"
Pistekoko3 / 8 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 7/16 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 950-1X-5PK Neliönmuotoinen välikappale #1 1 - 5 kpl pakkaus | AE6EKU 5RDU7 950-1X-5PK1"#1€14.60
APEX-TOOLS 950-2X-5PK Neliönmuotoinen Power Bit #2 1 - 5 kpl pakkaus | AE6EKV 5RDU8 950-2X-5PK1"#2€10.97
APEX-TOOLS P-1408-5PK Ruuvimeisselinterä 1/4 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WCL 22PH39 P-1408-5PK1.25 "1 / 4 "€106.05
APEX-TOOLS P-1412-5PK Ruuvimeisselinterä 3/8 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WEB 22PH84 P-1412-5PK1.25 "3 / 8 "€167.03
APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Ruuvimeisselin kärki 1/4 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WFF 22PJ29 SZ-14-A-3-5PK3"1 / 4 "€289.71
APEX-TOOLS P-1416-5PK Ruuvimeisselinterä 1/2 Neliö 7/16 Varsi PK5 | AG9WFQ 22PJ40 P-1416-5PK1.25 "1 / 2 "€340.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Ruuvimeisselin kärki 3/8 Neliö 7/16 Varsi PK5
€313.73 / yksikkö