Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Ruuvimeisselin kärki 4mm Pk5 | AB6YDY 22PF76

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Ruuvimeisselin kärki 4 mm Pk5

Varastossa
Tuote: AB6YDY Malli: 185-4MM-5PKRistiviite: 22PF76
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
€44.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1 5 / 16 "
Bit tyyliHex
Pituus1"
MateriaaliKylmä taottu teräs
Kokonaispituus1 5 / 16 "
Pistekoko4mm
SAE tai metrinenmetrinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207907570
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoSAE tai metrinenHinta
APEX-TOOLS 185-3MM-5PK Ruuvimeisselin kärki 3mm - Pakkaus 5 kpl 5 | AB6YDX 22PF75 185-3 MM-5PK1"S2 teräs1"3mmmetrinen€41.17
APEX-TOOLS 185-00X-5PK Ruuvimeisselin kärki Urakäyttöinen Power Drive 1/16 tuuman Pk5 | AB6YEB 22PF93 185-00X-5PK1"S2 teräs1"1 / 16 "SAE€46.59
APEX-TOOLS 185-2.5MM-5PK Ruuvimeisselin kärki 2.5mm Pk5 | AB6YEE 22PG14 185-2.5 MM-5PK1"S2 teräs1"2.5metrinen€50.64
APEX-TOOLS 185-0X-5PK kuusiokantaterä 5/64 1 Pk5 | AE6EKF 5RDT4 185-0X-5PK1"S2 teräs1"5/64SAE€35.65
APEX-TOOLS 185-10X-5PK kuusiokantainen terä 9/64 1 Pk5 | AE6EKG 5RDT5 185-10X-5PK1"S2 teräs1"9/64SAE€35.81
APEX-TOOLS 185-1X-5PK kuusiokantainen terä 3/32 1 Pk5 | AE6EKH 5RDT6 185-1X-5PK1"S2 teräs1"3/32SAE€34.16
APEX-TOOLS 185-3X-5PK kuusiokantaterä 5/32 1.31 Pk5 | AE6EKJ 5RDT8 185-3X-5PK1 5 / 16 "Kylmä taottu teräs1 5 / 16 "5/32SAE€34.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Ruuvimeisselin kärki 4 mm Pk5
€44.59 / yksikkö