APN SCHNEIDER ELECTRIC AR4038A -rasiakotelo 1000lb 38u | AG6QJV 43Y943

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4038A laatikkokotelo 1000lb 38u

Tuote: AG6QJV Malli: AR4038ARistiviite: 43Y943
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,417.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
Syvyys44.49 "
Suorittaa loppuunHarmaa / Tammi
Korkeus76.77 "
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs / muovi / puu
AsennustyyliStand Alone
Rack-yksiköt38
Leveys569012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.52
Laivan korkeus (cm)214.63
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi9403308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
APC SCHNEIDER ELECTRIC AR4018A Laatikkokotelo 1000lb 18u | AG6QJT 43Y941 AR4018A39.96 "€7,112.46
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4024A -rasiakotelo 1000lb 24u | AG6QJU 43Y942 AR4024A50.59 "€9,575.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4038A laatikkokotelo 1000lb 38u
€11,417.74 / yksikkö