APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4024A -rasiakotelo 1000lb 24u | AG6QJU 43Y942

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4024A laatikkokotelo 1000lb 24u

Varastossa
Tuote: AG6QJU Malli: AR4024ARistiviite: 43Y942

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,626.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
Syvyys44.49 "
Suorittaa loppuunHarmaa / Tammi
Korkeus50.59 "
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs / muovi / puu
AsennustyyliStand Alone
Rack-yksiköt24
Leveys569012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.25
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi9403308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
APC SCHNEIDER ELECTRIC AR4018A Laatikkokotelo 1000lb 18u | AG6QJT 43Y941 AR4018A39.96 "€7,174.09
APN SCHNEIDER ELECTRIC AR4038A -rasiakotelo 1000lb 38u | AG6QJV 43Y943 AR4038A76.77 "€11,417.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4024A laatikkokotelo 1000lb 24u
€9,626.85 / yksikkö