APC SCHNEIDER ELECTRIC AR4018A Laatikkokotelo 1000lb 18u | AG6QJT 43Y941

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4018A laatikkokotelo 1000lb 18u

Varastossa
Tuote: AG6QJT Malli: AR4018ARistiviite: 43Y941

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,174.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
Syvyys44.49 "
Suorittaa loppuunHarmaa / Tammi
Korkeus39.96 "
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs / muovi / puu
AsennustyyliStand Alone
Rack-yksiköt18
Leveys569012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.55
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4024A -rasiakotelo 1000lb 24u | AG6QJU 43Y942 AR4024A50.59 "€9,626.85
APN SCHNEIDER ELECTRIC AR4038A -rasiakotelo 1000lb 38u | AG6QJV 43Y943 AR4038A76.77 "€11,417.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4018A laatikkokotelo 1000lb 18u
€7,174.09 / yksikkö