APACHE MILLS 6046119014X6 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AC6MMJ 34L257

APACHE MILLS 6046119014X6 Kokolattiamatto, hiilikuitumatto 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6MMJ Malli: 6046119014X6Ristiviite: 34L257

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKierrätetty Kumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioristikkä
Maton kudontaNeulan lävistin
MateriaaliNeulanmatto
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.179
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi5704900090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusLeveysSisällä ulkonaPituusMaton pintakuvioHinta
APACHE MILLS 0105021923x5 Kokolattiamatto Punainen / musta 3 x 5 jalkaa | AC8FXU 39R820 0105021923x5NylonVinyyliPunainen / Musta1 / 20 "3ft.ulko-5ft.Tufted matto€118.99
APACHE MILLS 0105021924x6 kokolattiamatto punainen / musta 4 x 6 jalkaa AC8FXV 39R821 0105021924x6NylonVinyyliPunainen / Musta1 / 20 "4ft.ulko-6"Tufted matto€190.22
APACHE MILLS 0104117013x4 kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 4 jalkaa AF2BKY 6PWF7 0104117013x4polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "3ft.sisä-4ft.Tuftattu ruoholanka€101.15
APACHE MILLS 0104117013x5 kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 5 jalkaa | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "3ft.sisä-5ft.Tuftattu ruoholanka€117.76
APACHE MILLS 0104117014X6 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6polypropeeni-Puuhiili1 / 4 "4ft.sisä-6"Tuftattu ruoholanka€162.00
APACHE MILLS 0104115013x5 Kokolattiamatto Sininen 3 x 5 jalkaa | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5polypropeeni-sininen1 / 4 "3ft.sisä-5ft.Tuftattu ruoholanka€116.93
APACHE MILLS 0104115014X6 Kokolattiamatto Sininen 4 x 6 jalkaa | AF2BLG 6PWH6 0104115014X6polypropeeni-sininen1 / 4 "4ft.sisä-6"Tuftattu ruoholanka€186.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 6046119014X6 Kokolattiamatto, hiilikuitumatto 4 x 6 jalkaa
€168.12 / yksikkö