ENPAC 5691-WH -vaihtotyyny, 50 gallonaa imukyky, 5 per laatikko, valkoinen | AG2BKJ 31DL98

ENPAC 5691-WH Vaihtotyyny, 50 gallonan absorptiokapasiteetti, 5 per laatikko, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG2BKJ Malli: 5691-WHRistiviite: 31DL98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltohuopa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus3ft.
MateriaaliPVC
Paksuus1 / 4 "
Absorboitu määrä / kg.50 gal.
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymiskykyNesteet absorboituneetPituusMateriaaliVuotokapasiteettiPaksuusAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ENPAC 4720-BK huoltopeite, 3 x 12 jalkaa koko | AE8UDR 6FJH3 4720 BK3ft.-Yleinen / Huolto12ft.8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä-1 / 8 "6 gal.€95.45
ENPAC 4725-BK huoltopeite, 6 x 12 jalkaa koko | AE8UDT 6FJH4 4725 BK6ft.-Yleinen / Huolto12ft.8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä-1 / 8 "7 gal.€135.55
ENPAC 4730-BK huoltopeite, 9 x 12 jalkaa koko | AE8UDU 6FJH5 4730 BK9ft.-Yleinen / Huolto12ft.8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä-1 / 8 "8 gal.€282.55
ENPAC 4735-BK huoltopeite, 12 x 12 jalkaa koko | AE8UDV 6FJH6 4735 BK12ft.-Yleinen / Huolto12ft.8 unssia. 100 mil kuitukangas geotekstiilimateriaalia 20 mil polttoainetta / kemikaaleja kestävällä polyeteenillä-1 / 8 "9 gal.€717.03
ENPAC 5690-WH -vaihtotyyny, 20 gallonan imukyky, 5 per laatikko Valkoinen | AG2BKG 31DL96 5690-WH3ft.-Yleinen / Huolto3ft.PVC-1 / 4 "20 gal.€240.55
ENPAC 5691-YE vaihtotyyny, 10 gallonan imukyky, musta / keltainen | AG2BKH 31DL97 5691-KYLLÄ6ft.-Yleinen / Huolto3ft.PVC-1 / 4 "10 gal.€213.82
ENPAC 5692-YE vaihtotyyny, 8 gallonaa imukyky, musta / keltainen | AG2BKK 31DL99 5692-KYLLÄ4ft.-Yleinen / Huolto4ft.PVC-1 / 4 "8 gal.€204.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5691-WH Vaihtotyyny, 50 gallonan absorptiokapasiteetti, 5 per laatikko, valkoinen
€481.09 / yksikkö