Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-08 Conveyor Belt 3 ply 330 SBR Black 8 Inch Width | AH7CYE 36RR48

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-08 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 SBR musta 8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH7CYE Malli: 20023005-08Ristiviite: 36RR48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.40625
Vyötyyppi3 kerros 330 3/16 X 1/16 luokka 2
Vyön leveys8
Vetopyörä (tuumaa)Min 16
Kantavuus330
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiMusta SBR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)1.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusTyyppiHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta L 12 tuumaa | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 212 "Min 16330 lbMusta Kumi€33.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Kuljetinhihna 3-kerros 330 musta W 18-tuumainen | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 218 "Min 16330 lbMusta Kumi€40.87
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta W 24-tuumainen | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 224 "Min 16330 lbMusta Kumi€50.62
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Kuljetinhihna 3-kerros 330 musta W 30-tuumainen | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 230 "Min 16330 lbMusta Kumi€62.91
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Kuljetinhihna 3-kerros 330 musta W 36 tuumaa | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 236 "Min 16330 lbMusta Kumi€74.81
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta W 42-tuumainen | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 242 "Min 16330 lbMusta Kumi€85.69
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta W 48-tuumainen | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 248 "Min 16330 lbMusta Kumi€83.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-08 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 SBR musta 8 tuuman leveys
€32.21 / yksikkö