Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta L 12 tuumaa | AA4UUK 13E771

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Kuljetinhihna, 3 kerrosta 330 musta L 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4UUK Malli: 20023005-12Ristiviite: 13E771

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.41 "
Vyötyyppi3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 2
Vyön leveys12 "
Vetopyörä (tuumaa)Min 16
Kantavuus330 lb
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiMusta Kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4010199100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusTyyppiHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Kuljetinhihna 3-kerros 330 musta W 18-tuumainen | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 218 "Min 16330 lbMusta Kumi€40.87
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta W 24-tuumainen | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 224 "Min 16330 lbMusta Kumi€50.62
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Kuljetinhihna 3-kerros 330 musta W 30-tuumainen | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 230 "Min 16330 lbMusta Kumi€62.91
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Kuljetinhihna 3-kerros 330 musta W 36 tuumaa | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 236 "Min 16330 lbMusta Kumi€74.81
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta W 42-tuumainen | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 242 "Min 16330 lbMusta Kumi€85.69
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta W 48-tuumainen | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 248 "Min 16330 lbMusta Kumi€83.80
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-60 Kuljetinhihna 3-kerroksinen 330 musta W 60-tuumainen | AA4UUT 13E778 20023005-600.41 "3 kerrosta 330 3/16 "x 1/16" laatua 260 "Min 16330 lbMusta Kumi€98.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Kuljetinhihna, 3 kerrosta 330 musta L 12 tuumaa
€33.68 / yksikkö