ANVIL KUVA 292 UFS -palkkikiinnike, hitsaamaton silmämutteri, RH, valurauta

Tuote: CF4FQY Malli: KUVA 292
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
MateriaaliTaottu teräs
PlatingTavallinen/sinkitty

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil Fig 292 UFS-palkkikiinnike soveltuu raskaiden kuormien ripustamiseen palkeista valmistus- ja autotehtaissa, varastoissa ja rakennuskohteissa. Alasin palkkikiinnikkeet kiinnitetään paikoilleen ruuvi-pulttijärjestelyllä.

Ominaisuudet:

  • Alas FIG 292 UFS-palkkipuristimessa on taottu teräsrakenne, joka estää taipumisen/murtumisen raskaiden sykkivien kuormien alla.
  • Se on sinkitty ja oikealla kierteellä korkea kulutuskestävyys.
  • Tässä FIG 292 UFS -palkissa on hitsaamaton silmukkamutteri, joka mahdollistaa putken vaakasuoran liikkeen ilman sitoutumista.
  • Se on varustettu raidetangolla, joka varmistaa tiukan, luistamattoman istuvuuden palkkia vasten, mikä estää luisumisen.
  • Tässä FIG 292 UFS-palkin puristimessa on itselukittuva mutteri, jossa on nylon-sisäke, joka estää löystymisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • MSS
  • Liittovaltion tekniset tiedot

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoisia palkkeja Anvil FIG 292 -palkki tukee?

V. Tämä palkin puristin tukee palkkeja, joiden laipan leveys on enintään 15 tuumaa ja laipan paksuus 1.031 tuumaa.

K. Voidaanko palkkeja nostaa palkkikiinnikkeillä?

V. Kun nämä kiinnikkeet on kiinnitetty kunnolla, ne voivat nostaa raskaita palkkeja trukkeja käyttämällä.

K. Voidaanko palkkien puristimet sivukuormittaa?

A. Palkkikiinnikkeet on tarkoitettu vain inline-käyttöön. Niitä ei saa ladata sivuun.

K. Onko tämä Anvil UFS -palkkikiinnike saatavana vasenkätisenä kierreversiona?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät vasenta kierrepalkkikiinnitystä, voivat harkita Anvilia Kuva 292L palkin puristin jossa on vasen kierteet samoilla eritelmillä, saatavilla osoitteessa Raptor Supplies.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANVIL FIG 292L UFS Beam Clamp hitsaamattomalla silmukkamutterilla, LH, hiiliteräs | CF4FQZ KUVA 292L-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 292 UFS -palkkikiinnike, hitsaamaton silmämutteri, RH, valurauta