TB WOODS WES60 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE60 koko, 12500 lbs.-in. Vääntömomentti, 2800 rpm | AA6YJJ 15E634

TB WOODS WES60 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE60 koko, 12500 lbs.-in. Vääntö, 2800 rpm

Varastossa
Tuote: AA6YJJ Malli: WES60Ristiviite: 15E634

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,694.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Vartalo tyyliWES60
Kapseliruuvin koko1 / 2-13 UNC x 7/8
Kansiruuvin vääntömomentti75 lbs.-ft
Kytkimen kokoWE60
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.12.53 "
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys12.4 "
Korkeus12.53 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min20 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min228.08
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min238.00
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min347.08
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min357 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min59.50
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min684.25
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min684 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min9.92
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min136.85
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min172.55
Lisää muotoiluSpacer
Lisää materiaaliPolyeetteri-uretaani / teräs
Lisää tyyppiMATL
Pituus12.4 "
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. HP753.67
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 8 "
Maks. Kierrosluku2800 rpm, 3800 rpm
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.12.53 "
TuotetyyppiDura-Flex -elementti
Nimellinen momentti12500 lbs.-in.
KokoWE60
Jäykkyys167000 XNUMX lbs.-in./rad.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)167,000 paunaa / rad
Paino16.3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8483908010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaVartalo tyyliKapseliruuvin kokoMaks. HPMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.TuotetyyppiHinta
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 190 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 astettaWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex -elementti€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 365 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 astettaWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex -elementti€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 550 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 astettaWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex -elementti€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 925 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 astettaWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex -elementti€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 1450 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 astettaWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 2300 lbs.-in. Vääntömomentti, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 astettaWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex -elementti€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 3650 lbs.-in. Vääntömomentti, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 astettaWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex -elementti€685.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WES60 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE60 koko, 12500 lbs.-in. Vääntö, 2800 rpm
€1,694.10 / yksikkö