ANVIL KUVA 260 Säädettävä kiristysnauha, takorauta

Tuote: CF4FPW Malli: KUVA 260
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
MateriaaliHiiliteräs
Koko1/2 "-30", 3/8 "-5-1/8"
StandardiANSI.jpg, UL.png

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 260 säädettävää kannatinripustetta käytetään LVI-, putki-, palosuoja- ja mekaanisissa asennuksissa putkien, putkien ja putkien ripustamiseen ja tukemiseen turvallisesti, mikä estää järjestelmän painumisen, tärinän ja jännityksen.

Ominaisuudet:

  • Alas FIG 260 säädettävässä kiinnitysripustimessa on ikeen muotoilu alemman U-hihnan ulkopuolella, mikä estää ikeen liikkumisen pultin keskustaa kohti ja minimoi pultin taipumisen.
  • Se tarjoaa pystysuoran säädön, mikä mahdollistaa helpon muuttamisen ilman, että putkea tarvitsee irrottaa, ja se sopii 3/8 - 5-1/8 tuuman kokoihin.
  • Tämä säädettävä kannatinripustin tarjoaa 730 lb:n kantavuuden, mikä varmistaa putkien ja putkien vankan tuen.
  • Se on varustettu haarukan varren erikoiskierteellä, joka varmistaa, että mutterit lukittuvat tukevasti paikoilleen eivätkä altistu leikkausvoimille.
  • Tässä ripustimessa on hiiliteräsrakenne mustalla viimeistelyllä, mikä parantaa korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Anvil FIG 260 haarukkaripustimen maksimi käyttölämpötila?

V. Tämä ripustin kestää jopa 650 ja 450 asteen lämpötiloja, kun se on päällystetty tavallisella ja epoksi-/galvanoidulla viimeistelyllä.

K. Mitä yleisiä ongelmia voi ilmetä käytettäessä kiinnikkeitä?

V. Yleisiä ongelmia ovat virheellinen asennus, riittämätön tuki ja riittämätön kuormitusmutterin kiristys.

K. Onko tämä säädettävä Anvil Fig -haarukkaripustin eristetty?

V. Asiakkaat, jotka etsivät eristettyä haararipustin, voivat harkita Anvilia FIG-260-ISS-haarukkaripustin jossa on eristyssatulajärjestelmä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500173307 Hiiliteräshaarukkaripustin, koko 2 1/2–1 tuuman putkelle | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Takorauta550 paunaa1/2 - 1 "-€29.75
ANVIL 0500173323 FIG 260 Haarukkaripustin eristyssatulajärjestelmällä, koko 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Takorauta550 paunaa1/2 - 2 "-€36.41
ANVIL 0500173349 Clevis-ripustin, koko 4 1-1/2 - 3 tuuman putkelle, 550 Lb kuorma | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Takorauta550 paunaa1-1 / 2 - 3 "-€47.38
ANVIL 0500173364 Clevis-ripustin, koko 5, pituus 8-15/16 tuumaa, enimmäiskuorma 750 Lb | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Takorauta750 paunaa2-1 / 2 - 4 "-€69.73
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Ripustin eristyssatulajärjestelmällä | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Takorauta750 paunaa2-1 / 2 - 5 "-€78.72
ANVIL 0500173406 Hiiliteräksinen kannatinripustin, koko 8, 1100 lb Suurin kuormitus | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Takorauta1100 paunaa2-1 / 2 - 6 "-€103.70
ANVIL 0500360300 Clevis-ripustin, koko 2, 1 - 1 1/2 tuuman eristys, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvanisoitu teräs550 paunaa1/2 - 1 "-€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 260 Säädettävä kiristysnauha, takorauta